Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES60608T PORTAFUS. CLASSE T 3P 600V-60A AL BOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Mit optischer Defektanzeige - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

0782001675608

Artikelnummer

XES60608T

Herstellernummer

60608T

Hersteller

XES

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

99.1 mm

I blocchi di fusibili Mersen Classe T sono compatibili con i fusibili di Classe T fino a 600A. I separatori sono realizzati in policarbonato caricato con fibre di vetro (GFPC) o fenolo e possiedono una rigidita dielettrica verificata superiore a 2500V. Mersen e lunico produttore a offrire blocchi di Classe T con connettori in rame.