MERSEN ITALIA SPA - XES62003J PORTAFUS. CLASSE J - 101-200A 3 POLI - 62003J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Direktmontage
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Mit optischer Defektanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
0782001758677
Artikelnummer
XES62003J
Herstellernummer
62003J
Hersteller
XES
Montageart:
Direktmontage
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
155.7 mm
Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES62003J - PORTAFUS. CLASSE J - 101-200A 3 POLI






