MERSEN ITALIA SPA - XES64031T PORTAFUS. CLASSE T 400A-600V 1 P - 64031T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Direktmontage
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Mit optischer Defektanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
0782001675660
Artikelnummer
XES64031T
Herstellernummer
64031T
Hersteller
XES
Montageart:
Direktmontage
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
152.4 mm
Portafusibile per AMP-TRAP Classe T




