Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83020140 STPT2-40K1000V-YPV - 83020140

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83020140 STPT2-40K1000V-YPV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297850878

Artikelnummer

XES83020140

Herstellernummer

83020140

Hersteller

XES

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

ja

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

1060 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Höchste Dauerspannung DC:

1060 V

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

1060 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

STP T2 40 PV è la serie di dispositivi che forniscono una protezione da sovratensione avanzata per impianti fotovoltaici utilizzando il sistema di interruzione termico-dinamica ottimizzato della Mersen, che non richiede una protezione supplementare da sovracorrente (fusibile di back-up) grazie alla sua ottima capacità di tenuta al cortocircuito. Questi dispositivi di protezione da sovratensioni sono adatti per tutte le applicazioni fotovoltaiche: Impianti DC su larga scala, sui tetti e di autoconsumo off-grid (a isola).