MERSEN ITALIA SPA - XES83020146 STPT2-40K275V-4PG - 83020146
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Packung
1 ST
EAN
8435297850823
Artikelnummer
XES83020146
Herstellernummer
83020146
Hersteller
XES
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
4 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20


