Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83060100 POP-40K230V-CT-4P - 83060100

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83060100 POP-40K230V-CT-4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 1.8 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297859345

Artikelnummer

XES83060100

Herstellernummer

83060100

Hersteller

XES

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

1.8 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

400 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

400 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.8 kV

Schutzpegel N-PE:

1.8 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

80 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

POP CT è la serie di protezioni contro le sovratensioni permanenti (POP) e per le sovratensioni transitorie secondo la norma EN / IEC 61643-11. Agisce sui contattori dell’impianto (non inclusi). La serie è stata progettata per proteggere ambienti commerciali o altri che non siano esposti a fulminazione diretta e senza sistema parafulmineesterno. Questi prodotti sono destinati ad essere installati in quadri elettrici di impianti illuminazione. • Massima. corrente di scarica (8/20μs): 40kA per fase • Corrente nominale di scarica (8/20μs): 15kA per fase • Un(L+N/L-L): 230/400V • Montaggio su guida DIN • Segnalazione visiva e remota di fine vita • Fusibile back-up: 80 A gG • Massimo tempo di intervento (400 V): 0,2 s • Massimo tempo di intervento (275V):15 s • Fusibile back-up: 80 A gG