Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83060101 POP-40K230V-CT-4PM - 83060101

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83060101 POP-40K230V-CT-4PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 1.8 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297858676

Artikelnummer

XES83060101

Herstellernummer

83060101

Hersteller

XES

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

1.8 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

400 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

400 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.8 kV

Schutzpegel N-PE:

1.8 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

80 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83060101 - SPD 40 KA POP R