MERSEN ITALIA SPA - XES83120138 STPT12-12K275V-4PG - 83120138
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
8435297851523
Artikelnummer
XES83120138
Herstellernummer
83120138
Hersteller
XES
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
200 A
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
ja
Schutzart (IP):
IP20