MERSEN ITALIA SPA - XES83230128 STPT23-20K320V-4PG - 83230128
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 480 V
Packung
1 ST
EAN
8435297850793
Artikelnummer
XES83230128
Herstellernummer
83230128
Hersteller
XES
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
480 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
4 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
63 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
63 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20