Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83230132 STPT23-20K320V-4P - 83230132

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83230132 STPT23-20K320V-4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297851141

Artikelnummer

XES83230132

Herstellernummer

83230132

Hersteller

XES

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

480 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

320 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

63 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

63 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83230132 - SPD T2 3 20KA UC320V 4 0 TNS