Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XES83230504 STMT23-6K30V-SP-S - 83230504

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XES83230504 STMT23-6K30V-SP-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 3 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 0.25 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8435297850434

Artikelnummer

XES83230504

Herstellernummer

83230504

Hersteller

XES

Nennableitstoßstrom (8/20):

3 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

0.25 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

24 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

30 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

1 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

10 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

6 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

6 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

6 mm²

Schutzpegel L-N:

0.33 kV

Schutzpegel N-PE:

0.7 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

63 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

63 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83230504 - SPD T2 3 6KA UC30V SLIM