Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESDC10HEL9C25 FUS. GPV-10X85-900VDC 25A - DC10HEL9C25

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESDC10HEL9C25 FUS. GPV-10X85-900VDC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Tipo di tensione - DC

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 900 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 45 ST

EAN

3605340491296

Artikelnummer

XESDC10HEL9C25

Herstellernummer

DC10HEL9C25

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

900 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Altri

Categoria di utilizzo:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

5.2 W