Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESUS141I PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC IND. - US141I

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESUS141I PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC IND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tensione nominale - 750 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Packung

  • 6 ST

EAN

0782001310967

Artikelnummer

XESUS141I

Herstellernummer

US141I

Hersteller

XES

Tensione nominale:

750 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Numero di poli:

1

Con neutro:

Chiudibile a chiave:

no

Con indicatore di fusione: