Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J1 FUS. A4J (CLASSE J RAPIDO) 600VAC/300VDC - A4J1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - J

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001960032

Artikelnummer

XESA4J1

Herstellernummer

A4J1

Hersteller

XES

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

J

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA4J1 - FUS. A4J (CLASSE J RAPIDO) 600VAC 300VDC