MERSEN ITALIA SPA - XESA4J15 FUS. A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/300VDC - A4J15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001960155
Artikelnummer
XESA4J15
Herstellernummer
A4J15
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA4J15 - FUS. A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC 300VDC







