Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J200 FUS.A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/300VDC 2 - A4J200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - J

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0782001960377

Artikelnummer

XESA4J200

Herstellernummer

A4J200

Hersteller

XES

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

200 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

J

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA4J200 - FUS.A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC 300VDC 2