Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J50 FUS. A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/300VDC - A4J50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - J

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001960247

Artikelnummer

XESA4J50

Herstellernummer

A4J50

Hersteller

XES

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

J

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

A4J - Classe J - Funzionamento rapidoI fusibili A4J a rapido effetto Amp-Trap offrono un'eccellente protezione contro le correnti di corrente a un'ampia varietà di applicazioni. Le loro dimensioni uniche impediscono la sostituzione di altri fusibili con valori di tensione più bassi, interruzioni di rating o capacità di limitazione corrente.