MERSEN ITALIA SPA - XESA6T175 FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 175A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 175 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0782001891473
Artikelnummer
XESA6T175
Herstellernummer
A6T175
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
175 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA6T175 - FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 175A







