MERSEN ITALIA SPA - XESA6T20 FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 20A - A6T20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
0782001891046
Artikelnummer
XESA6T20
Herstellernummer
A6T20
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA6T20 - FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 20A







