Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA6T25 FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 25A - A6T25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001891053

Artikelnummer

XESA6T25

Herstellernummer

A6T25

Hersteller

XES

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Portafusibili Classe T. Certificazioni: UL listed secondo la norma 248-15, certificato CSA secondo la norma C22.2 N.248.15. DC listed secondo la norma UL 198L. 600V 25A