MERSEN ITALIA SPA - XESA6T300 FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 300A - A6T300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 300 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0782001891510
Artikelnummer
XESA6T300
Herstellernummer
A6T300
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
300 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Portafusibili Classe T. Certificazioni: UL listed secondo la norma 248-15, certificato CSA secondo la norma C22.2 N.248.15. DC listed secondo la norma UL 198L. 600V 300A







