Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESA6T500 FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 500A - A6T500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0782001891558

Artikelnummer

XESA6T500

Herstellernummer

A6T500

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

500 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA6T500 - FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 500A