Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESAJT10 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 10A - AJT10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - J

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001962722

Artikelnummer

XESAJT10

Herstellernummer

AJT10

Hersteller

XES

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

J

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESAJT10 - FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC 500VDC 10A