MERSEN ITALIA SPA - XESAJT20 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 20A - AJT20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001962449
Artikelnummer
XESAJT20
Herstellernummer
AJT20
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESAJT20 - FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC 500VDC 20A







