MERSEN ITALIA SPA - XESAJT250 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 250 - AJT250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0782001962265
Artikelnummer
XESAJT250
Herstellernummer
AJT250
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
AJT - Classe J - Ritardo di tempoI fusibili AJT del tempo di ritardo Amp-Trap 2000 forniscono protezione contro i principali, alimentatori e circuiti di derivazione per tutti i tipi di carichi, ma richiedono solo la metà dello spazio di montaggio necessario per la classe UL 600V Fusibili RK. Le caratteristiche di ritardo di ritardo maneggiano le correnti di rotazione del motore senza urti. La sua capacità di limitare corrente e la vasta gamma di rating garantiscono un'eccellente protezione da sovracorrente per tutte le applicazioni. Un indicatore di fusibile meccanico opzionale e microinterruttore sono disponibili sui fusibili di tipo blade (da 70 a 600 A) per l'indicazione di fusibili visuali e / o remoti.







