MERSEN ITALIA SPA - XESAJT35 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 35A - AJT35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001962302
Artikelnummer
XESAJT35
Herstellernummer
AJT35
Hersteller
XES
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
MERSEN : FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC 500VDC 35A, Fusibile cilindrico







