Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESAJT50 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 50A - AJT50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - J

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001962364

Artikelnummer

XESAJT50

Herstellernummer

AJT50

Hersteller

XES

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

J

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

200 kA

MERSEN : FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC 500VDC 50A, Fusibile cilindrico