MERSEN ITALIA SPA - XESAJT70 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 70A - AJT70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 70 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - J
Ausführung - sonstige
Packung
5 ST
EAN
0782001962647
Artikelnummer
XESAJT70
Herstellernummer
AJT70
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
70 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
J
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile Classe J 600VAC/500VDC 70A Certificazione UL







