Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR1 FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300VDC 1A - ATDR1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001900922

Artikelnummer

XESATDR1

Herstellernummer

ATDR1

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

CC

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibili Classe CC. Bassa tensione. 600VAC/300VDC 1A. Certificazioni: UL Listed secondo la norma 248-4, certificato CSA secondo la Norma C22.2 N. 248.4, DC Listed secondo la Norma UL248