Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR10 FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300VDC 10 - ATDR10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001901073

Artikelnummer

XESATDR10

Herstellernummer

ATDR10

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

CC

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

FUSIBILI UL / CSA A BASSA TENSIONEClasse CCATDR - Classe CC - Ritardo di tempoAmp-Trap 2000 tempi di ritardo I fusibili a dimensione ATDR forniscono protezione IEC Type 2 "non danneggiata"ai componenti del circuito di derivazione e ai piccoli motori sempre più sensibili della vostra struttura - riducendo al minimo il rischio di danni causati da errori. I fusibili CC di classe ATDR offrono le migliori caratteristiche di ritardo di tempo nella loro classe con un'eccellente capacità ciclica perpiccoli carichi motore.