Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR4 FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300VDC 4A - ATDR4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001900977

Artikelnummer

XESATDR4

Herstellernummer

ATDR4

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

CC

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile dimensioni ridotte AT-ritardo 2000 di Amp-Trap forniscono protezione IEC "2"senza danni ai componenti dei circuiti di derivazione sempre più sensibili della tua struttura e ai piccoli motori, riducendo al minimo il rischio di danni dovuti a guasti.