MERSEN ITALIA SPA - XESATDR8 FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300VDC 8A - ATDR8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - CC
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001901066
Artikelnummer
XESATDR8
Herstellernummer
ATDR8
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
CC
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
MERSEN : FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC 300VDC 8A, Fusibile cilindrico







