MERSEN ITALIA SPA - XESATM15 FUS. ATM (MIDGET) 600VAC/600VDC 15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001900694
Artikelnummer
XESATM15
Herstellernummer
ATM15
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
100 kA
Fusibili Midget 600VAC/600VDC 15A Certificazioni: UL listed secondo la Norma 248-14 (1/10 - 30A), DC Listed secondo la Norma UL 248-14 (1/10-30A), Certificato CSA secondo la Norma C22.2 N.248.14 (1/10-30A).







