MERSEN ITALIA SPA - XESATMR2 FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC 2A - ATMR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - CC
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001903848
Artikelnummer
XESATMR2
Herstellernummer
ATMR2
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
CC
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
FUSIBILI UL / CSA A BASSA TENSIONEClasse CCATMR - Classe CC - Funzionamento rapidoI fusibili ad azione rapida degli ATMR di Amp-Trap sono i più piccoli fusibili 600V adatti per la protezione dei circuiti di derivazione. L'ATMR è una scelta popolare per la protezione economica dei circuiti di controllo e dei trasformatori di circuito di controllo dove le correnti di cortocircuito disponibili superano i 10.000 ampi. Le dimensioni di rifiuto ATMR impediscono la sostituzione da fusibili minori. Questi fusibili ad azione rapida garantiscono protezione limitante ai circuiti generali.







