MERSEN ITALIA SPA - XESATMR25 FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC 25A - ATMR25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - CC
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001904838
Artikelnummer
XESATMR25
Herstellernummer
ATMR25
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
CC
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
MERSEN : FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC 600VDC 25A, Fusibile cilindrico







