MERSEN ITALIA SPA - XESATMR3 FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC 3A - ATMR3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 3 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - CC
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001903862
Artikelnummer
XESATMR3
Herstellernummer
ATMR3
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
CC
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
I fusibili ad azione rapida ATMR Amp-Trap sono piccolissimi fusibili da 600V, ideali per la protezione dei circuiti derivati. I fusibili ATMR sono la scelta preferita per la protezione economica dei circuiti di controllo e dei relativi trasformatori dovele correnti di corto circuito superano 10.000 ampere. Le dimensioni di reiezione dei fusibili ATMR impediscono la sostituzione con fusibili di potenza inferiore. Questi fusibili ad azione rapida proteggono i circuiti generici applicando la limitazione dicorrente.







