Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATMR4 FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC 4A - ATMR4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001903886

Artikelnummer

XESATMR4

Herstellernummer

ATMR4

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

CC

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

MERSEN : FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC 600VDC 4A, Fusibile cilindrico