Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATQ15 FUS. ATQ (MIDGET) 500VAC 15A - ATQ15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001904609

Artikelnummer

XESATQ15

Herstellernummer

ATQ15

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

10 kA

ATQ - Midget - Time-DelayI fusibili ATP-Amp-Trap ATQ hanno un valore di 500VAC con 42 ampere da 1/10 a 30A. Sono una scelta eccellente per la protezione supplementare dei circuiti dove la corrente di cortocircuito disponibile non supera i 10.000A. (Non per la protezione del circuito di derivazione)