Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATQ4 FUS. ATQ (MIDGET) 500VAC 4A - ATQ4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001904241

Artikelnummer

XESATQ4

Herstellernummer

ATQ4

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

10 kA

I fusibili Amp-Trap ATQ Midget ritardati hanno una tensione nominale di 500VAC e potenze amperometriche di 42 ampere da 1/10 a 30A. Sono una scelta eccellente per la protezione supplementare di circuiti in cui la corrente di corto circuito non supera 10.000A. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati)