Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATQR15 FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 15A - ATQR15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001904685

Artikelnummer

XESATQR15

Herstellernummer

ATQR15

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

CC

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

FUSIBILI UL / CSA A BASSA TENSIONEClasse CCATQR - Classe CC - Ritardo di tempoI fusibili a dimensione minima di ATQR sono caratterizzati da caratteristiche di ritardo di ritardo ideali per le elevate correnti di iniezione di trasformatori di comando, solenoidi e carichi induttivi simili. I fusibili ATQR di Amp-Trap 2000 di Mersen forniscono una protezione superiore per i circuiti di derivazione dei sistemi di distribuzione elettrica