MERSEN ITALIA SPA - XESATQR2 FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 2A - ATQR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - CC
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001906443
Artikelnummer
XESATQR2
Herstellernummer
ATQR2
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
CC
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
FUSIBILI UL / CSA A BASSA TENSIONEClasse CCATQR - Classe CC - Ritardo di tempoI fusibili a dimensione minima di ATQR sono caratterizzati da caratteristiche di ritardo di ritardo ideali per le elevate correnti di iniezione di trasformatori di comando, solenoidi e carichi induttivi simili. I fusibili ATQR di Amp-Trap 2000 di Mersen forniscono una protezione superiore per i circuiti di derivazione dei sistemi di distribuzione elettrica