Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATQR25 FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 25A - ATQR25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001904715

Artikelnummer

XESATQR25

Herstellernummer

ATQR25

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

CC

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESATQR25 - FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 25A