MERSEN ITALIA SPA - XESATQR30 FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - CC
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001904722
Artikelnummer
XESATQR30
Herstellernummer
ATQR30
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
CC
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESATQR30 - FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 30A