Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATQR4 FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 4A - ATQR4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001906566

Artikelnummer

XESATQR4

Herstellernummer

ATQR4

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

CC

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

I fusibili ATQR di piccole dimensioni offrono caratteristiche di temporizzazione ideali per le elevate correnti di spunto di trasformatori di comando, solenoidi e altri carichi induttivi. I fusibili Mersen Amp-Trap 2000 ATQR garantiscono una protezione superiore per i circuiti derivati dei sistemi di distribuzione elettrica