Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESATQR5 FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 5A - ATQR5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001906580

Artikelnummer

XESATQR5

Herstellernummer

ATQR5

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

CC

Ausführung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESATQR5 - FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 5A