Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESFR8GG40V2I FUS. BT GG 8,5X31,5 400VAC CON IND. 2A

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESFR8GG40V2I FUS. BT GG 8,5X31,5 400VAC CON IND. 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Packung

  • 10 ST

EAN

8430399007502

Artikelnummer

XESFR8GG40V2I

Herstellernummer

FR8GG40V2I

Hersteller

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

8x32 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gL/gG (Uso generale)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.45 W