MERSEN ITALIA SPA - XESCMS221I PORTAFUS. BT CMS22X58 CON IND. 1P - CMS221I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tensione nominale - 690 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 1
Con neutro - sì
Packung
6 ST
EAN
8430399000350
Artikelnummer
XESCMS221I
Herstellernummer
CMS221I
Hersteller
XES
Tensione nominale:
690 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Portafusibili Modulostar CMS22 bassa tensione per fusibili cilindrici taglia 22x58 Configurazione CCD 1P


