MERSEN ITALIA SPA - XESUS141M PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC MIC - US141M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tensione nominale - 750 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Packung
6 ST
EAN
0782001310943
Artikelnummer
XESUS141M
Herstellernummer
US141M
Hersteller
XES
Tensione nominale:
750 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
no
Profondità di incasso:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


