MERSEN ITALIA SPA - XESBB21PP BASI PER FUS. NH2 PLASTICA 1 POLO BB21PP - BB21PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Misura - NH2
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 400 A
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Packung
3 ST
EAN
8430399002590
Artikelnummer
XESBB21PP
Herstellernummer
BB21PP
Hersteller
XES
Dimensione / Misura:
NH2
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
400 A
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Collegamento:
Altri
Base portafusibile per fusibili a coltello pieno. 690V max. Montaggio su guida DIN Connettori a vite per i cavi. 1P Taglia 2


