MERSEN ITALIA SPA - XESBB31PP BASI PER FUS. NH3 PLASTICA 1 POLO BB31PP - BB31PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimensione / Misura - NH3
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 630 A
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Packung
3 ST
EAN
8430399002651
Artikelnummer
XESBB31PP
Herstellernummer
BB31PP
Hersteller
XES
Dimensione / Misura:
NH3
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
630 A
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
Collegamento:
Altri
Base portafusibile per fusibili a coltello pieno. 690V max. Montaggio su guida DIN Connettori a vite per i cavi. 1P Taglia 3


